※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラック首長25止 A型ブラケットブラック フジテック・ジャパン 75075045 ブラック首長25止 A型ブラケットブラック フジテック・ジャパン 75075045 ブラック首長25止 A型ブラケットブラック フジテック・ジャパン 75075045

A型ブラケットブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75075045 品番 ブラック首長25止
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
材質亜鉛ダイカスト 形状首長・直止 呼び寸法(mm)25 仕上黒塗装 付属品取付ビス ブラック 寸法A(Φmm)25.2 寸法B(mm)17 寸法C(mm)80 寸法D(mm)66 寸法E(mm)4.5 寸法F(mm)60 寸法G(mm)47 寸法H(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75075036
2023-08-26
用途:
階段の手すりに
株式会社 小泉デザイン事務所 様 (建設業・工事業)

階段の手すり用に購入しました。
黒も綺麗で、一緒に購入したパイプと組み合わせていい感じの仕上がりになりそうです。
メーカー品の手すりを購入すると倍以上のお値段なので、こちらの製品に出会えてよかったです。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする