※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプブラケット
プロケアーブラケット回転止ネジ付ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75075158
品番
ブラック32通
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
付属品
取付ビス、止めネジ用レンチ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
直通
色
ブラック
寸法H(mm)
-
呼び寸法(mm)
32
寸法A(mm)
74
寸法F(mm)
21.5
寸法D(mm)
68.3
寸法E(mm)
25.5
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
50
仕上
黒塗装
寸法I(mm)
25.5
寸法G(mm)
54