しなやかでやわらかいType-A to Type-C シリコンケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75076698 品番 MOT-SCBACG100-PU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。温度センサーPTC搭載でもしもの時も安心です。

ペールパアイリス ケーブル長(m)1 本体質量(g)約25 規格最大3A 充電対応 コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス) 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする