しなやかでやわらかいType-C to Lightning シリコンケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 スモーキーブラック 注文コード75076865 品番MOT-SCBCLG100-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したType-C to Lightningケーブルです。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。PD対応のケーブルをお探しの方には最適です。

スモーキーブラック ケーブル長(m)1 本体質量(g)約25 規格最大60W(20V / 3A)充電対応 コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする