曜日別特売
U20CC-MM10P10 PD100W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C - C アイネックス 75085098

U20CC-MM10P10 PD100W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C - C アイネックス 75085098
U20CC-MM10P10 PD100W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C - C アイネックス 75085098

PD100W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C - C

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75085098品番U20CC-MM10P10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

USB PD (Power Delivery) 100Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) ケーブルです。
USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。
USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
最大5Aの充電に対応します。
480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値)
ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。

ブラックケーブル長(m)約1 (コネクタを含む)コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C オス最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0規格対応、USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)オス形状USBType-C変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする