セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 交通標識(道路/路面/駐車場)
セーフラン安全用品の 路面表示標識
高耐久ラインテープ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75087514
品番
11756
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
両縁テーパー構造で段差を抑えます。
厚さ約1mmのPVC基材でフォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫などに最適な重載型です。
防水防油、耐薬品性。
高品質の粘着剤により強い粘着力です。
用途
帽子やヘルメット内側に貼り付け、流れる汗による不快感、ベタ付きを軽減。
仕様
両端テーパー構造
材質
(基材)PVC、(表面)PVCフィルム
厚さ(mm)
約1
色
緑/白
文字内容
フォークリフト
取付方式
テープタイプ
長さ(m)
30
テープ幅(mm)
50
注意
※本来の用途以外にご使用にならないで下さい。