AZB343 ガラスワイパージャンボ アズマ工業 75089151

 

AZB343 ガラスワイパージャンボ アズマ工業 75089151
AZB343 ガラスワイパージャンボ アズマ工業 75089151
AZB343 ガラスワイパージャンボ アズマ工業 75089151

ガラスワイパージャンボ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード75089151品番AZB343
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

拭き幅約33cmのガラスワイパー。大きな窓ガラスのお掃除に最適です。柄を抜けばハンディタイプにもなります。
水含みが良いスポンジと汚れを洗い落とす不織布です。
手元に水が伝わりにくい形状で、水切りゴムがムラなく水滴を拭き取り、美しい仕上がりに。

用途窓ガラスの水洗いから水切りまで。材質ヘッド:ABS樹脂、水切りゴム:合成ゴム、不織布:ポリエステル・ナイロン、スポンジ:ポリウレタン、柄:アルミ寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約330×70×約960~1480
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ヘッドが抜け落ちると危険です。必ずヘッドがしっかりはまっていることをご確認の上、ご使用ください。
※破損するため、ヘッド部を外す時は必ずボタンを押してください。
※高温で変形するため火気に近付けないでください。
※使用後はよく乾燥させ、水切りゴムにクセがつかないように保管してください。
※劣化・変形するため、直射日光の当たらない場所に保管してください。
※廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする