曜日別特売

タップモッパー(立体エッジクロス2枚付き)

タップモッパー(立体エッジクロス2枚付き) - ファミリー・ライフ

立ったままクロスに触らず着脱ができるモップ
クロスの装着や裏返しは立ったまま足でタップするだけ。しゃがんだり汚れたシートに触ることなくお掃除が完了!!
TVで紹介の人気商品
腰を曲げずにお掃除できてラク~
専用クロスでフローリングの溝までキレイに!
自立するハンドルで便利!高さ無段階調節約64~106cm
天井・窓ガラス・網戸のお掃除も簡単!!
クロスをしっかり掴んでズレにくい
両面繰り返し洗って使える立体エッジクロス2枚付き
凹凸繊維で汚れ落ち・吸水性抜群!エッジが汚れをかき出す。濡らして使っても滑らかな拭き心地
足でタップするだけでクロスをセット!本体を足でタップしてクロスを中央に乗せる→再びタップし、クロスを本体に挟みセット完了
市販の使い捨てシートも使用OK!

材質ヘッド:ABS樹脂・ナイロン・ポリアセタール・ポリカーボネート・ステンレス、ハンドル:ABS樹脂・ポリカーボネート・アルミニウム、クロス:ポリエステル94%・ナイロン6%質量(g)タップモッパー:(約)515、クロス:(約)27(1枚)寸法(cm)(約)25×15×64~106、クロス:(約)33×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79828869a36667
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする