マスターリングゲージ

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可 72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)76 注文コード75092947 品番76MM
参考基準価格(税別)¥82,660 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は呼び寸法など101種類から選べます 他の種類を見る

内径測定器の基準用。検査成績書付属。

厚さ(mm)24 呼び寸法(mm)76 外径(Φmm)125 アズワン品番64-4302-87 内径公差(mm)±0.002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする