マスターリングゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)8 注文コード75093096 品番8MM
参考基準価格(税別)¥26,710 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は呼び寸法など101種類から選べます 他の種類を見る

内径測定器の基準用。検査成績書付属。

厚さ(mm)8 呼び寸法(mm)8 外径(Φmm)32 アズワン品番64-4302-91 内径公差(mm)±0.001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする