THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアローラー
LMローラー(LRU形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75101573
品番
LRU22,2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
17.07
寸法H(Φmm)
3
寸法L(mm)
51
寸法S(mm)
0.253
寸法T(mm)
14.283
寸法W1(mm)
22.23(7/8)
寸法l1(mm)
19.05
寸法t(mm)
10.48
幅(mm)
22.23(7/8)
厚さ(mm)
14.283(9/16)
長さ(mm)
51(2)
基本静定格荷重(kN)
42.5
基本動定格荷重(kN)
22.1
質量(kg)
0.09