THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアローラー
LMローラー(LRU形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75101616
品番
LRU76,2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
寸法B(mm)
61.9
寸法H(Φmm)
6.6
寸法L(mm)
206.4
寸法S(mm)
0.5
寸法T(mm)
57.15
寸法W1(mm)
76.2(3)
寸法l1(mm)
76.2
寸法t(mm)
41.15
幅(mm)
76.2(3)
厚さ(mm)
57.15(2 1/4)
長さ(mm)
206.4(8 1/8)
基本静定格荷重(kN)
807
基本動定格荷重(kN)
478
質量(kg)
5.7