宮入バルブ製作所
宮入バルブ製作所の バルブ
宮入バルブ製作所の ボールバルブ
ねじ込みボールバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75103763
品番
MSA-08L-01
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,847
販売価格(税別)
¥
2,588
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
用途
LPG集合管等
材質(本体)
C3771B
使用温度範囲(℃)
-10〜70
最高使用圧力(MPa)
2.4
接続
Rc1/4
使用流体
LPG
バルブ種類
ボールバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,440
/
税込
¥
2,684
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材