宮入バルブ製作所
宮入バルブ製作所の バルブ
宮入バルブ製作所の ボールバルブ
黄銅製ねじ込み式ボールバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75103788
品番
BBF-B-00-015
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
0.2MPa未満なら可燃性ガスにも使用可能(ただし法規制が無い用途に限る)
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質(本体)
C3771相当
使用温度範囲(℃)
LPG:-10〜70、その他流体は温度-圧力線図による
最高使用圧力(MPa)
LPG:0.2 常温の水、油、空気等:5.0
接続
Rc1/2
使用流体
水、油、空気、LPG等
バルブ種類
ボールバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,440
/
税込
¥
2,684
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材