VRT1035 クロスローラーテーブル(VRT形ベースタップタイプ) THK 75103831

VRT1035 クロスローラーテーブル(VRT形ベースタップタイプ) THK 75103831
VRT1035 クロスローラーテーブル(VRT形ベースタップタイプ) THK 75103831

クロスローラーテーブル(VRT形ベースタップタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)35寸法H(mm)4注文コード75103831品番VRT1035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
寸法A(mm)5.5寸法B(mm)14寸法B1(mm)12.4寸法D1(Φmm)4.1寸法G(mm)3.5寸法G1(mm)7.5寸法H(mm)4寸法L(mm)35寸法S(mm)M2.6寸法S1(mm)M2.6寸法T(mm)7.5寸法T1(mm)3.5寸法W(mm)20寸法W1(mm)6.7寸法g1(mm)7.5寸法m(mm)M2寸法n1×F1(mm)2×10寸法n×F(mm)1×28寸法n×f1(mm)2×10高さM(mm)8(±0.1)基本静定格荷重(kN)0.92基本動定格荷重(kN)0.63質量(kg)(ナット)0.1質量(g)32種類クロスローラーテーブルテーブル高さ(mm)7.5質量(kg/m)(軸)0.19ローラー数7最大ストローク(mm)18テーブル幅(mm)20テーブル長さ(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする