VRT1085 クロスローラーテーブル(VRT形ベースタップタイプ) THK 75103883

VRT1085 クロスローラーテーブル(VRT形ベースタップタイプ) THK 75103883
VRT1085 クロスローラーテーブル(VRT形ベースタップタイプ) THK 75103883

クロスローラーテーブル(VRT形ベースタップタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)85寸法H(mm)4注文コード75103883品番VRT1085
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
寸法A(mm)5.5寸法B(mm)14寸法B1(mm)12.4寸法D1(Φmm)4.1寸法G(mm)12.5寸法G1(mm)7.5寸法H(mm)4寸法L(mm)85寸法S(mm)M2.6寸法S1(mm)M2.6寸法T(mm)7.5寸法T1(mm)3.5寸法W(mm)20寸法W1(mm)6.7寸法g1(mm)7.5寸法m(mm)M2寸法n1×F1(mm)7×10寸法n×F(mm)2×30寸法n×f1(mm)7×10高さM(mm)8(±0.1)基本静定格荷重(kN)3.05基本動定格荷重(kN)1.63質量(kg)(ナット)0.02質量(g)82種類クロスローラーテーブルテーブル高さ(mm)7.5質量(kg/m)(軸)0.29ローラー数20最大ストローク(mm)50テーブル幅(mm)20テーブル長さ(mm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする