クロスローラーテーブル(VRT形ベースタップタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)25 寸法H(mm)4 注文コード75103892 品番VRT1025M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は寸法L・寸法Hなど42種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)5.5 寸法B(mm)14 寸法B1(mm)12.4 寸法D1(Φmm)4.1 寸法G(mm)3.5 寸法G1(mm)7.5 寸法H(mm)4 寸法L(mm)25 寸法S(mm)M2.6 寸法S1(mm)M2.6 寸法T(mm)7.5 寸法T1(mm)3.5 寸法W(mm)20 寸法W1(mm)6.7 寸法g1(mm)5 寸法m(mm)M2 寸法n1×F1(mm)1×10 寸法n×F(mm)1×18 寸法n×f1(mm)2×7.5 高さM(mm)8(±0.1) 基本静定格荷重(kN)0.61 基本動定格荷重(kN)0.46 材質ステンレス 質量(kg)(ナット)0.02 質量(g)23 種類クロスローラーテーブル テーブル高さ(mm)7.5 質量(kg/m)(軸)0.29 ローラー数5 最大ストローク(mm)12 テーブル幅(mm)20 テーブル長さ(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする