寸法A(mm)5.5
寸法B(mm)14
寸法B1(mm)12.4
寸法D1(Φmm)4.1
寸法G(mm)12.5
寸法G1(mm)7.5
寸法H(mm)4
寸法L(mm)85
寸法S(mm)M2.6
寸法S1(mm)M2.6
寸法T(mm)7.5
寸法T1(mm)3.5
寸法W(mm)20
寸法W1(mm)6.7
寸法g1(mm)7.5
寸法m(mm)M2
寸法n1×F1(mm)7×10
寸法n×F(mm)2×30
寸法n×f1(mm)7×10
高さM(mm)8(±0.1)
基本静定格荷重(kN)3.05
基本動定格荷重(kN)1.63
材質ステンレス
質量(kg)(ナット)0.04
質量(g)82
種類クロスローラーテーブル
テーブル高さ(mm)7.5
質量(kg/m)(軸)0.27
ローラー数20
最大ストローク(mm)50
テーブル幅(mm)20
テーブル長さ(mm)85