寸法A(mm)8.5
寸法B(mm)22
寸法B1(mm)20
寸法D1(Φmm)6
寸法G(mm)17.5
寸法G1(mm)10
寸法H(mm)6
寸法L(mm)95
寸法S(mm)M3
寸法S1(mm)M3
寸法T(mm)11.5
寸法T1(mm)5.5
寸法W(mm)30
寸法W1(mm)12.2
寸法g1(mm)10
寸法m(mm)M2
寸法n1×F1(mm)5×15
寸法n×F(mm)2×30
寸法n×f1(mm)5×15
高さM(mm)12(±0.1)
基本静定格荷重(kN)3.8
基本動定格荷重(kN)2.26
質量(kg)(ナット)0.04
質量(g)220
種類クロスローラーテーブル
テーブル高さ(mm)11.5
質量(kg/m)(軸)0.27
ローラー数14
最大ストローク(mm)60
テーブル幅(mm)30
テーブル長さ(mm)95