寸法A(mm)8.5寸法B(mm)22寸法B1(mm)20寸法D1(Φmm)6寸法G(mm)17.5寸法G1(mm)10寸法H(mm)6寸法L(mm)95寸法S(mm)M3寸法S1(mm)M3寸法T(mm)11.5寸法T1(mm)5.5寸法W(mm)30寸法W1(mm)12.2寸法g1(mm)10寸法m(mm)M2寸法n1×F1(mm)5×15寸法n×F(mm)2×30寸法n×f1(mm)5×15高さM(mm)12(±0.1)基本静定格荷重(kN)3.8基本動定格荷重(kN)2.26材質ステンレス質量(kg)(ナット)0.04質量(g)220種類クロスローラーテーブルテーブル高さ(mm)11.5質量(kg/m)(軸)0.27ローラー数14最大ストローク(mm)60テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)95