寸法A(mm)11.5寸法B(mm)30寸法B1(mm)28.4寸法D1(Φmm)7.5寸法G(mm)7.5寸法G1(mm)15寸法H(mm)8寸法L(mm)55寸法S(mm)M4寸法S1(mm)M4寸法T(mm)15.5寸法T1(mm)7.5寸法W(mm)40寸法W1(mm)16寸法g1(mm)10寸法m(mm)M2寸法n1×F1(mm)1×25寸法n×F(mm)1×40寸法n×f1(mm)1×35高さM(mm)16(±0.1)基本静定格荷重(kN)3.67基本動定格荷重(kN)2.71質量(kg)(ナット)0.04質量(g)229種類クロスローラーテーブルテーブル高さ(mm)15.5質量(kg/m)(軸)0.27ローラー数6最大ストローク(mm)30テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)55