クロスローラーテーブル(VRT形ベースタップタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)205 寸法H(mm)8 注文コード75104163 品番VRT3205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は寸法L・寸法Hなど42種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)11.5 寸法B(mm)30 寸法B1(mm)28.4 寸法D1(Φmm)7.5 寸法G(mm)27.5 寸法G1(mm)15 寸法H(mm)8 寸法L(mm)205 寸法S(mm)M4 寸法S1(mm)M4 寸法T(mm)15.5 寸法T1(mm)7.5 寸法W(mm)40 寸法W1(mm)16 寸法g1(mm)15 寸法m(mm)M2 寸法n1×F1(mm)7×25 寸法n×F(mm)2×75 寸法n×f1(mm)7×25 高さM(mm)16(±0.1) 基本静定格荷重(kN)15.9 基本動定格荷重(kN)8.57 質量(kg)(ナット)0.11 質量(g)871 種類クロスローラーテーブル テーブル高さ(mm)15.5 質量(kg/m)(軸)0.36 ローラー数26 最大ストローク(mm)130 テーブル幅(mm)40 テーブル長さ(mm)205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする