曜日別特売
- スイートチリソース(タイ産)220g トマトコーポレーション 75111673

スイートチリソース(タイ産)220g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(220g×30個)注文コード75111673品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,398
販売価格(税別)
4,998

鶏の唐揚げ・春巻き・魚介類の揚げ物に最適!お子様にもお召し上がりやすい甘さのあるソースです。ハンバーグなどにも相性抜群の万能ソースです。

原材料砂糖、赤唐辛子、醸造酢、食塩、にんにく、トマトペースト、増粘剤(加工デンプン)アレルギー無し栄養成分エネルギー199kcal/たんぱく質0.2g/脂質0.3g/炭水化物48.9g/食品相当量3.3g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする