THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの クロスローラー
クロスローラーリングRU形(内外輪一体形)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
120
注文コード
75112396
品番
RU85C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
15
外径D(Φmm)
120
寸法Dh(mm)
93
内径d(Φmm)
55
寸法d1(mm)
3.1
寸法ds(mm)
77
寸法r(mm)
0.6
ローラーピッチ円径dp(mm)
85
取付穴PCD1(mm)
65
取付穴PCD2(mm)
105
軸径(Φmm)
55
基本静定格荷重(kN)
29.5
基本動定格荷重(kN)
20.3
質量(kg)
1
種類
クロスローラーリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。