THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの クロスローラー
クロスローラーリングRU形(内外輪一体形)
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
240
注文コード
75112457
品番
RU178C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
28
外径D(Φmm)
240
寸法Dh(mm)
195
内径d(Φmm)
115
寸法d1(mm)
3.1
寸法ds(mm)
161
寸法r(mm)
1.5
ローラーピッチ円径dp(mm)
178
取付穴PCD1(mm)
139
取付穴PCD2(mm)
217
軸径(Φmm)
115
基本静定格荷重(kN)
135
基本動定格荷重(kN)
80.3
質量(kg)
6.8
種類
クロスローラーリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。