THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの クロスローラー
クロスローラーリングRU形(内外輪一体形)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
295
注文コード
75112475
品番
RU228C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
35
外径D(Φmm)
295
寸法Dh(mm)
246
内径d(Φmm)
160
寸法d1(mm)
6
寸法ds(mm)
208
寸法r(mm)
2
ローラーピッチ円径dp(mm)
227.5
取付穴PCD1(mm)
184
取付穴PCD2(mm)
270
軸径(Φmm)
160
基本静定格荷重(kN)
173
基本動定格荷重(kN)
104
質量(kg)
11.4
種類
クロスローラーリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。