※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ0〜0.4MPa 寸法(Φmm)40 注文コード75114543 品番GK25-161 0.4MPa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は圧力レンジ・大きさ・寸法など46種類から選べます 他の種類を見る

小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。

測定流体気体・液体 接続ねじR1/8 ケース形状D枠(埋込型) 種類小形圧力計 精度±3%F.S 寸法(Φmm)40 用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。 呼びDT 材質(ブルドン管)C6872T 材質(株)C3604BD 外装SUS304生地 目盛角度270° 圧力レンジ0〜0.4MPa
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75114543 GK25-161 0.4MPa 02001133 GK25-161 0.4MPa 小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25 長野計器 小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25 長野計器 1個 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
エアブラシ使用時のレギュレーター用
その他業種

一般的な常圧用メーターでは範囲が広すぎて0.1MPa前後が読みにくいので重宝します

対象商品:
02001115
2023-07-20
用途:
燃圧管理

針の振れもほとんど無く読み取りもしやすいカラーで問題なく使えてます。

対象商品:
75114708
2023-06-22
用途:
コンプレッサーの圧力計交換

コンプレッサーの圧力計が狂ってきたので交換。
配送も迅速で助かりました。

対象商品:
02001124
2021-04-20
用途:
たねもみ播種機部品交換のため
なかんだ 様 (農・林・水産業)

ねじピッチが分からずホームセンターのネジコーナーで調べましたが結局分かりませんでしたが、メーカーや見た目も同じ感じだったので注文し取り付けましたがピッタリでした。

対象商品:
02001115
2021-05-07
用途:
プラモデルの塗装作業時
建設業・工事業

全体的に綺麗な色合いで、針の位置が物凄く分かりやすいです。買って正解でした。

対象商品:
02001124
2020-08-15
用途:
機械のメンテナンス
ポラリス マリン テクニック 様

いつも使うメーカー品で安心して使えます。 品質は言うまでもありません。

対象商品:
02001124
2020-05-29
用途:
エアコン
ラクール 様

タスコの純正が高いので代用品として購入 十分使えます

対象商品:
02001176
2018-05-13
用途:
機械のメンテナンス
名伸電気工業株式会社 様

写真どおりの商品でした。
納期も早くてよかったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする