THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ガイドその他部品・オプション
ピニオン歯車(GSR-R形ラック用)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
64
ピッチ(mm)
8
注文コード
75118276
品番
GP8-25A PINION
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・ピッチ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
39.1
寸法B(mm)
64
寸法C(Φmm)
40
寸法D(Φmm)
20
寸法E(mm)
19
寸法F(mm)
26
寸法H(mm)
5
寸法J(mm)
8
寸法K(mm)
3.3
適合
M4
歯数
25
ピッチ(mm)
8