CR621VPJP コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック オーハウス 75136085

CR621VPJP コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック オーハウス 75136085
CR621VPJP コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック オーハウス 75136085
CR621VPJP コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック オーハウス 75136085
CR621VPJP コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック オーハウス 75136085
CR621VPJP コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック オーハウス 75136085
CR621VPJP コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック オーハウス 75136085
CR621VPJP コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック オーハウス 75136085

コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
ひょう量(g)620
最小表示(g)0.1
内容量1個注文コード75136085品番CR621VPJP
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。
学校教育用やキッチンスケールとして最適。
シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能。
どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ。

ひょう量(g)620質量(kg)約0.4種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)最小表示(g)0.1本体寸法(mm)205×140×41表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)表示形式デジタル材質(ハウジング)ABS樹脂電池寿命(時間)約300繰返し性0.1g(標準偏差)測定モード重量風袋引き範囲0g~最大ひょう量直線性0.1g安定時間(秒)2アズワン品番63-5729-34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする