A2M12N010 ミニソフター ParkerTAIYO 75136241

ミニソフター

(1件のレビュー)
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ- ストローク(mm)10 最大吸収エネルギー(J)0.785〜2.94 注文コード75136241 品番A2M12N010
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はねじ・ストローク・最大吸収エネルギーなど143種類から選べます 他の種類を見る
仕様- ストローク(mm)10 質量(g)40 使用温度範囲(℃)-5〜+70(但し、凍結なきこと) 寸法H(mm)- ねじ- 寸法A(mm)- 寸法F(mm)- 寸法S(mm)- 寸法D(mm)- 最大吸収エネルギー(J)0.785〜2.94 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法M(mm)- 寸法N(mm)- キャップ- 等価質量(kg)30 寸法J(Φmm)- 寸法K(Φmm)- 寸法MM(mm)- 寸法LH(mm)- 寸法I(Φmm)- 寸法FB(mm)- 寸法SB(mm)- 衝突速度範囲(m/sec)1.5以下 寸法ST(mm)- 寸法TS(mm)- 最大抗力値(N)1470 毎分吸収エネルギー(J/min)98.1 最大使用サイクル(cycle/min)60 復帰力(N)9.81 寸法TF(mm)- 復帰時間(s)0.5 支持形式- 寸法SS-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69970275
2014-12-19
用途:
印刷機の部品
有限会社アイハラ 様

印刷機の部品で、定期的に交換の必要があり、購入しています。価格には満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする