オーハウス
アルミ製ラボリフト CLR-LBLFTAシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
内容量
1個
最大荷重(kg)
87.37(最大荷重の数値は、静荷重に対してのものです。静荷重は、装置が保持できる重さであり、持ち上げられる重さではありません。)
注文コード
75137808
品番
CLR-LBLFTA025
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
この商品は
最大荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
優れたた安定性および耐久性上部および底部デッキはアルマイト製。
内部サポートおよびドライブスクリューはステンレス製。
豊富なサイズ展開大型の調整ダイアルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能。
最高高さ(mm)
330
最低高さ(mm)
89
寸法(mm)
254×254(デッキ)
高さ(mm)
89~330
最大荷重(kg)
87.37(最大荷重の数値は、静荷重に対してのものです。静荷重は、装置が保持できる重さであり、持ち上げられる重さではありません。)
材質
アルミ
アズワン品番
64-0975-80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000