土と漆喰用海藻糊 島かべカラギーナン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード75157173 品番SH-18-400226
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

昔から漆喰壁や土壁に海藻糊(炊き糊)が使われております。海藻糊(炊き糊)は粘性や材料の保水性などを良好にし、なにより現場での作業性を良くしてくれます。
そんな海藻糊も昔ながら鍋で煮込んで濾して使うという手間のかかることも不要な粉末タイプの「粉末銀杏草」や真空パックの「炊き糊」の登場で便利になりました。
ただこれら海藻糊の唯一の欠点は、海藻独特の「におい」です。
カラギーナンは、海藻糊の性能をそのままににおいを無くした海藻糊です。
漆喰壁や土壁はもちろん、様々な壁材の自然素材「糊」としてお使い頂けます。

用途
島かべしっくいに追加する場合は 100g を目安に投入して下さい。それでも保水性や粘度を高めたい場合は少しずつ追加投入し、調整して下さい。
粉末タイプの漆喰に混ぜる場合はそのまま投入し、よく空合わせを行い、その後水で練って下さい。
練り漆喰へ混ぜる場合は、先に本品を水でよく練り、その後練った本品を練り漆喰に投入しよく混ぜて下さい。
容量(g)500 成分海藻 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
注意
※推奨される用途以外への使用はお控え下さい。
※原材料ですので、必ずサンプル制作の元、使用して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする