※使用例

キッチンラックペール収納タイプ幅60cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75164620 品番KR-SP6016 WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

生活感が出やすいゴミ箱をスッキリと収納でき、家電やストック収納にも便利な多機能ラックです。
分別用ペールの設置にも対応。キッチンのゴミ分別が快適スムーズに。
デッドスペースになりがちな縦空間を活かせるキッチンラック。収納力重視の設計です。
スライド棚の取付位置は、中段フレームを逆さにする事で5段階で高さ調節が可能です。
スライド棚は約27cm引き出せます。炊飯器やポット使用時は、蒸気が棚板裏に当たらないようご注意ください。
サイドフレームにフックを取り付けることで、エプロンやキッチン小物を掛けられます。
棚板はプリント紙化粧繊維板仕様。ムラのない仕上がりで、インテリアになじみやすいデザインです。
ガタツキ防止のアジャスター付き
耐荷重:天板10kg, 可動棚1段20kg(但し2段合計で30kgまで),スライド棚15kg, 全体耐荷重50kg

用途
サイズ(約)
幅60.5×奥行45.5×高さ168cm
重量(約)
19.5 kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(天板・可動棚・スライド棚)化粧繊維板
(アジャスター)合成樹脂
生産国
中国
注意
※炊飯器やポットの湯気が棚板の裏にかからないようにご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
沖縄地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする