用途4〜5色の色糸を織り交ぜた、ミックスカラーのシャギーラグマット。単色にはない奥行きのある表情で、シンプルな空間にも自然にアクセントを加えます。目付量は約1400g/m2の高密度仕様。たっぷりの糸を使用した厚みのある仕上がりで、心地よいボリューム感を楽しめます。リビングやベッドサイドなど、くつろぎの空間づくりに。汚れが気になった際は手洗いが可能。裏面にはグリップ性の高いTPR素材を使用し、置くだけでも滑りにくく安心です。ホットカーペット・床暖房にも対応し、日常のさまざまなシーンで使いやすい一枚です。
厚さ(mm)20
色アイボリー
対応ホットカーペットOK
寸法(cm)90×140
機能ホルムアルデヒトの試験をクリアした低ホルム製品。敏感肌の方や小さなお子さまにも安心。
滑り止め効果あり
洗濯方法手洗いOK
組成表面:ポリエステル100% 、 裏面:TPR(熱可塑性ゴム)