ミックスシャギーラグ リーヴァ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(cm)200×200 グレージュ 注文コード75165539 品番240653512
参考基準価格(税別)¥24,536 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は寸法・色30種類から選べます 他の種類を見る

ミックス糸が映えるシャギーラグマット

用途4〜5色の色糸を織り交ぜた、ミックスカラーのシャギーラグマット。単色にはない奥行きのある表情で、シンプルな空間にも自然にアクセントを加えます。目付量は約1400g/m2の高密度仕様。たっぷりの糸を使用した厚みのある仕上がりで、心地よいボリューム感を楽しめます。リビングやベッドサイドなど、くつろぎの空間づくりに。汚れが気になった際は手洗いが可能。裏面にはグリップ性の高いTPR素材を使用し、置くだけでも滑りにくく安心です。ホットカーペット・床暖房にも対応し、日常のさまざまなシーンで使いやすい一枚です。 厚さ(mm)20 グレージュ 対応ホットカーペットOK 寸法(cm)200×200 機能ホルムアルデヒトの試験をクリアした低ホルム製品。敏感肌の方や小さなお子さまにも安心。 滑り止め効果あり 洗濯方法手洗いOK 組成表面:ポリエステル100% 、 裏面:TPR(熱可塑性ゴム)
注意
毛足の長いシャギーラグは、毛の流れや光の反射などにより色が違って見える特性がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする