老眼用レンズ付き防じんメガネ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75168046 品番 No.1352 +1.5
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
度数+1.5 質量(g)約45 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
研削作業時
製造業

レンズが大きくてフチも幅があって他社製品と比べ隙間がほとんどなく安心して作業できる。レンズが奥まっているのも考えられていて良い。冬季間にメガネ使用時に曇る人は使い捨てタイプからの切り替えが必要と思う

対象商品:
75168055
2025-02-09
用途:
研磨
製造業

写真の色は黒だったので購入したが届いた品物はネズミ色でクソダサかった

対象商品:
75168046
2018-03-06
用途:
バリ取り作業時
製造業

粉じん対策と老眼用の眼鏡がひとつになっていて、とても便利。

対象商品:
75168073
2017-02-09
用途:
塗装作業・清掃じ
その他業種

作業時はずれたりするので、ゴム紐を付けて使用している。

対象商品:
75168046
2014-10-05
用途:
金属加工 (おもに溶接)

3か月使用 以前の(会社支給)1〜2ヶ月で交換してましたが
今回(購入品)傷やくすみも無く 未だに交換せずに毎日使用してます
只、サイドが緩いかな(笑) 個人的に
良いものだと思います

対象商品:
75168046
2015-05-07
用途:
溶接用
株式会社酒井鉄工所 様

曇りやすく湿度の高い梅雨どきあるいは、冬場に使用しにくい。又防塵マスク使用時も曇りやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
75168055
2014-06-17
用途:
溶接作業後の 仕上げ

思ったより レンズ面が大きく視界が広いです。 
  傷も付きにくいみたいです.
  サイドのガード?ゴムが玉に外れます(ずれる)
  まあまあかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
レンズの一部が老眼鏡ですかレンズ全体が老眼鏡ですか?
回答:
こちらは両方のレンズが老眼鏡となっております。
1人が参考にしています
2014-03-14

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする