※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Bridge THJ422 アーク溶接棒 軟鋼用 BRIDGE 75168486 Bridge THJ422 アーク溶接棒 軟鋼用 BRIDGE 75168486

アーク溶接棒 軟鋼用

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード75168486 品番Bridge THJ422
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。

用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接 棒長(mm)400 JIS規格Z3211 D4303相当品 棒径(Φmm)4 被覆系ライムチタニヤ系 電流範囲(A)(下向・立向・上向)160〜210
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※溶接の際、発生するヒュームやガスを吸うと健康を損なう恐れがあるので、排気、換気を行い保護具を着用してください。
※JIS規格取得品ではございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75168486 Bridge THJ422 15775920 THJ422 アーク溶接棒 軟鋼用 モノタロウ アーク溶接棒 軟鋼用 モノタロウ 1箱(5kg) 1,898 税込2,088 パッケージに違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
スノーダンプ補修
サービス業

昨年の大雪で破損したスノーダンプの補修溶接
薄板部分は2mmで溶接し
持ち手の溶接個所は3.2mm溶接でとりあえず補修完了
この冬補修箇所が再破損しなければ大成功

2025-10-02
用途:
マフラー溶接
サービス業

100V溶接機を入手しマフラー割れを溶接補修
はじめての熔接で仕上がりはビギナーレベルだったが外れたフランジ部が固定できた

対象商品:
75168477
2024-09-12
用途:
溶接練習
学校法人吉備学園 様

ストレートビードの練習用で使用しています。アーク出しが容易にできるので初心者にいいかと思います。ただ、スラグ除去がいまいち綺麗に取れない。

2人が参考にしています
対象商品:
75168477
2023-11-29
用途:
鉄パイプの捨て溶接用に

普通に使用しています。
臭いがちょっと違うかなーとは思うけれど、使用感に問題は無い。
価格が安いので助かっている。

3人が参考にしています
対象商品:
75168459
2023-05-30
用途:
溶接作業(趣味)

☆100V機でちゃんと使えます。少しスラグが剥がれずらい様な気がしますが溶け込みは問題ないです。値段が安いので惜しげなく使え自分は嫌いではないです。

1人が参考にしています
対象商品:
75168459
2023-05-15
用途:
トレーラー修理

本来マスクを使用するべきですがヒュームの臭いが独特で嫌々使いました、次回の購入は無しですね。

2人が参考にしています
対象商品:
75168477
2023-09-28
用途:
機械の修理、作業場の修理その他もろもろの溶接。
農・林・水産業

普通に、作業ができました。特に不都合な所はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
75168468
2023-07-31
用途:
機械の修理等。
株式会社双翔 様 (製造業)

特に他のものとな差は、無かった。
十分に通常使用できる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする