オーハウス
オーハウスの はかり
オーハウスの 天秤
オーハウスの 電子天秤
エントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 校正証明書付 PRシリーズ
商品レビューを投稿する
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
54日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最小表示(g)
0.01
ひょう量(g)
1600
注文コード
75169204
品番
PR1602JP/E(校正証明書付)
参考基準価格(税別)
¥96,300
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
最小表示・ひょう量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル設計で操作が簡単
3種類の計量モード(重量、個数、%)
幅広いラインナップで最適な機種が選択可能
RS232Cインターフェイスを標準装備
床下計量可能
ひょう量(g)
1600
質量(kg)
3.5
本体寸法(mm)
208×320×98
再現性
0.01g(標準偏差)
計量皿寸法(Φmm)
180
仕様
ガラス製風防設定無し
種類
電子天秤
電源
ACアダプタ
最小表示(g)
0.01
表示部
バックライト付LCD
表示形式
デジタル
測定モード
重量、個数、%
通信出力
RS232
直線性
0.02g
安定時間(秒)
1
アズワン品番
63-5730-15-20
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g(グラム)
校正証明書
一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。