エントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 校正証明書付 PRシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小表示(g)0.001 ひょう量(g)420 注文コード75169265 品番PR423JP/E(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は最小表示・ひょう量など10種類から選べます 他の種類を見る

シンプル設計で操作が簡単
3種類の計量モード(重量、個数、%)
幅広いラインナップで最適な機種が選択可能
RS232Cインターフェイスを標準装備
床下計量可能

ひょう量(g)420 質量(kg)4.5 本体寸法(mm)208×320×309 再現性0.001g(標準偏差) 計量皿寸法(Φmm)120 仕様ガラス製風防標準装備 種類電子天秤 電源ACアダプタ 最小表示(g)0.001 表示部バックライト付LCD 表示形式デジタル 測定モード重量、個数、% 通信出力RS232 直線性0.002g 安定時間(秒)2 アズワン品番63-5730-13-20 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする