CR221VPJP(英語版校正証明書付) コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CRシリーズ オーハウス 75169335

CR221VPJP(英語版校正証明書付) コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CRシリーズ オーハウス 75169335
CR221VPJP(英語版校正証明書付) コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CRシリーズ オーハウス 75169335
CR221VPJP(英語版校正証明書付) コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CRシリーズ オーハウス 75169335
CR221VPJP(英語版校正証明書付) コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CRシリーズ オーハウス 75169335
CR221VPJP(英語版校正証明書付) コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CRシリーズ オーハウス 75169335
CR221VPJP(英語版校正証明書付) コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CRシリーズ オーハウス 75169335
CR221VPJP(英語版校正証明書付) コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CRシリーズ オーハウス 75169335

コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック 校正証明書付 CRシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送16日以内出荷とは
ひょう量(g)220
最小表示(g)0.1
目量(g)0.1
内容量1個注文コード75169335品番CR221VPJP(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥37,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。
学校教育用やキッチンスケールとして最適
シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能
どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ

ひょう量(g)220目量(g)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×41幅(mm)140奥行(mm)205高さ(mm)41質量(g)400精度繰り返し性(標準偏差):0.1g、直線性:0.1g材質ABS樹脂ハウジング質量(kg)約0.4種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)最小表示(g)0.1本体寸法(mm)205×140×41表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300繰返し性0.1g(標準偏差)測定モード重量風袋引き範囲0g~最大ひょう量直線性0.1g安定時間(秒)2アズワン品番63-5729-33-56計量皿形状校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする