コンパクト電子天びん 校正証明書付 NVシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75169554 品番NVT6200JP(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥61,700 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
人気機種TAシリーズの後継機です。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NVタイプは積み重ね保管可能です。

ひょう量(g)6200 目量(g)1 計量皿寸法(mm)230×174 質量(g)1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×250×74 幅(mm)240 奥行(mm)250 高さ(mm)74 精度繰り返し性(標準偏差):1g、直線性:±2g 種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属)、単2乾電池4本(別売)または充電式バッテリー(別売) 最小表示(g)1 表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm) 計測単位g、kg 表示形式デジタル 繰返し性1g(標準偏差) 測定モード重量、%、個数、チェック、合計 直線性±2g アズワン品番1-2119-14-56 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする