V31XW301JP(英語版校正証明書付) デジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V31Xシリーズ オーハウス 75169938

V31XW301JP(英語版校正証明書付) デジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V31Xシリーズ オーハウス 75169938
V31XW301JP(英語版校正証明書付) デジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V31Xシリーズ オーハウス 75169938
V31XW301JP(英語版校正証明書付) デジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V31Xシリーズ オーハウス 75169938
V31XW301JP(英語版校正証明書付) デジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V31Xシリーズ オーハウス 75169938
V31XW301JP(英語版校正証明書付) デジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V31Xシリーズ オーハウス 75169938
V31XW301JP(英語版校正証明書付) デジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V31Xシリーズ オーハウス 75169938
V31XW301JP(英語版校正証明書付) デジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V31Xシリーズ オーハウス 75169938

デジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V31Xシリーズ

商品レビューを投稿する
54日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送54日以内出荷とは
ひょう量(g)300
最小表示(g)0.1
内容量1個注文コード75169938品番V31XW301JP(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル(V31XWモデル)
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示

ひょう量(g)300材質T304ステンレス質量(kg)1.4種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)最小表示(g)0.1表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時にて)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.1×218×76.9繰返し性0.1g(標準偏差)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)158×146測定モード重量、%、比重測定防塵防水性能IP65直線性±0.1g安定時間(秒)3アズワン品番61-5080-46-56計量皿形状校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする