ACA-IP87BK USB充電器 サンワサプライ 75176895

ACA-IP87BK USB充電器 サンワサプライ 75176895
ACA-IP87BK USB充電器 サンワサプライ 75176895
ACA-IP87BK USB充電器 サンワサプライ 75176895
ACA-IP87BK USB充電器 サンワサプライ 75176895
ACA-IP87BK USB充電器 サンワサプライ 75176895
ACA-IP87BK USB充電器 サンワサプライ 75176895
ACA-IP87BK USB充電器 サンワサプライ 75176895
ACA-IP87BK USB充電器 サンワサプライ 75176895
ACA-IP87BK USB充電器 サンワサプライ 75176895
ACA-IP87BK USB充電器 サンワサプライ 75176895
ACA-IP87BK USB充電器 サンワサプライ 75176895
ACA-IP87BK USB充電器 サンワサプライ 75176895
ACA-IP87BK USB充電器 サンワサプライ 75176895

USB充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75176895品番ACA-IP87BK
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

家庭用コンセントから2AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。
過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。

仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/2A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:10W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする