スタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75177613 品番CR-LASTTAB34W
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

9〜13インチまでのタブレットを取付け可能なホルダー付きです。
ホルダーは盗難防止の鍵付きです。
ホルダーは90度ずつ360度回転できます。
先端はフレキシブルに動くアーム付きで角度の微調整ができます。
高さ調整機能付き支柱を採用しています。
ストッパー付き大型キャスター(約Φ75mm)を採用しています。

耐荷重(kg)1 材質ABS樹脂、アルミニウム 使用工具手袋 取付方式据置き 有効挟み幅(mm)170〜219、240〜320 付属品鍵×2個(1種類 組立時間30 組立人数1 寸法(mm)幅320×奥行360×高さ1060〜1460 色(フレーム)ホワイト 仕様■六角レンチのサイズ:4mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする