曜日別特売
KB-C5L-CB100BLN LANケーブル サンワサプライ 75178487

KB-C5L-CB100BLN LANケーブル サンワサプライ 75178487
KB-C5L-CB100BLN LANケーブル サンワサプライ 75178487
KB-C5L-CB100BLN LANケーブル サンワサプライ 75178487

LANケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)100
ブルー
内容量1本注文コード75178487品番KB-C5L-CB100BLN
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。
ギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現しています。

規格CAT5eケーブル長(m)100ケーブル外径(Φmm)5爪折れ防止-ブルーコネクタなし結線方式ケーブルのみ構造単線導体サイズ(AWG[mm2])AWG24適合規格カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性100MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダード適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、LAN-TL6、HT-500R、HT-568R/外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1KシールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、ADT-RJ45-50SN、ADT-RJ45-100SN、ADT-RJ45-10AN、ADT-RJ45-100AN通信速度1Gbps特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする