LANケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75178505 品番 KB-C5L-CB300BLN
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。
ギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現しています。

規格CAT5e ケーブル長(m)300 ケーブル外径(Φmm)5 爪折れ防止- ブルー コネクタなし 結線方式ケーブルのみ 構造単線 導体サイズ(AWG[mm2])AWG24 適合規格カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性100MHz 芯数8芯(4P) ケーブルスタンダード 適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、LAN-TL6、HT-500R、HT-568R/外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1K シールドUTPケーブル 適合コネクタADT-RJ45-10SN、ADT-RJ45-50SN、ADT-RJ45-100SN、ADT-RJ45-10AN、ADT-RJ45-100AN 通信速度1Gbps 特性インピーダンス(Ω)100Ω ケーブル径(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする