規格CAT6
ケーブル長(m)0.5
ケーブル外径(Φmm)6.4
爪折れ防止あり
色ブルー
コネクタあり
結線方式ストレート結線
構造単線
導体サイズ(AWG[mm2])AWG23
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ45スリムコネクタ
対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性250MHz
芯数8芯(4P)
検査項目100%導通検査
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
通信速度1Gbps
導体単線
ケーブル径(Φmm)6.4
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
カテゴリーCAT6
PoE対応PoE対応