HDMIミニケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様■ケーブル長:約3m■コネクタ:HDMIミニプラグーHDMIプラグ(HDMIタイプCーHDMIタイプA)■HDMI規格:HIGH SPEED with ETHERNET(HDMI規格認証品)■色:黒■被覆材料:PVC樹脂 注文コード75180149 品番KM-HD22-30K
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

4K/30Hz解像度対応 解像度3840×2160ピクセルの映像に対応。(フルHD解像度は1920×1080)
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能。
3D映像対応対応した機器を接続することでフルHD3D映像をお楽しみいただけます。
Deepカラー対応色深度が24ビット(フルカラー)を超え、30/36/48bitまで対応
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応

仕様■ケーブル長:約3m■コネクタ:HDMIミニプラグーHDMIプラグ(HDMIタイプCーHDMIタイプA)■HDMI規格:HIGH SPEED with ETHERNET(HDMI規格認証品)■色:黒■被覆材料:PVC樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※対応したソフトや機器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする