曜日別特売
KU30-AMCSS03K USB microケーブル サンワサプライ 75180465

KU30-AMCSS03K USB microケーブル サンワサプライ 75180465
KU30-AMCSS03K USB microケーブル サンワサプライ 75180465
KU30-AMCSS03K USB microケーブル サンワサプライ 75180465
KU30-AMCSS03K USB microケーブル サンワサプライ 75180465
KU30-AMCSS03K USB microケーブル サンワサプライ 75180465

USB microケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本仕様■ケーブル長:約0.3mSR間■ケーブル径:約2.5mm■コネクタ形状:USB3.0 Aコネクタオス-USB3.0 マイクロBコネクタオス(USB Type A - USB Micro B)または(USB Standard-A - USB Micro-B)、USB 3.2 Gen1・USB 3.1 Gen1 対応■規格:SuperSpeed USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1・USB 3.1 Gen1・USB 3.0)USB 3.2 Gen 1x2 のモードには非対応注文コード75180465品番KU30-AMCSS03K
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

USBポート(Aタイプ メス)を持つパソコンと、ハードディスク等の周辺機器(USB 3.0・UEB 3.1 Gen1・USB 3.2 Gen1対応ポートを持つ機種)を接続するケーブルです。
SuperSpeed USB 5Gbps に対応。 USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。
ごく細ケーブル直径約2.5mmのごく細ケーブルと小型コネクタ(カバー部14.5×13×5.5mm/SR部、コネクタ部は除く)を採用。
3重シールドケーブル(SDP線のみ)USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド→アルミシールド→横巻きシールド」と三重のシールド処理となっています。
ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。ただしUSB 3.2 Gen 1には2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。

仕様■ケーブル長:約0.3mSR間■ケーブル径:約2.5mm■コネクタ形状:USB3.0 Aコネクタオス-USB3.0 マイクロBコネクタオス(USB Type A - USB Micro B)または(USB Standard-A - USB Micro-B)、USB 3.2 Gen1・USB 3.1 Gen1 対応■規格:SuperSpeed USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1・USB 3.1 Gen1・USB 3.0)USB 3.2 Gen 1x2 のモードには非対応シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする