USB microケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75180623 品番 KU-SLAMCB02K
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つスマートホン・USB機器を接続
取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。
USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。)
二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。
金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

仕様■ケーブル長:約0.2mSR間■ケーブル径:約2.5mm■コネクタ形状:USB Aコネクタ オス - USB マイクロBコネクタ オス■線材規格(UL):UL2725■規格:USB2.0/USB1.1認証無し■対応機種:<パソコン>USBポート(USB Aコネクタメス)を持つ各社パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>マイクロUSB(マイクロB)メス端子を持つスマートフォン・タブレット・携帯電話・USB機器※マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持っている機種に対応します。※細径ケーブルを使用していますので、延長することはできません。 ケーブル長(m)約0.2(SR間) コネクタ形状USB Aコネクタ オス - USB マイクロBコネクタ オス 対応機種<パソコン>USBポート(USB Aコネクタメス)を持つ各社パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>マイクロUSB(マイクロB)メス端子を持つスマートフォン・タブレット・携帯電話・USB機器※マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持っている機種に対応します。※細径ケーブルを使用していますので、延長することはできません。 UL規格UL2725 ケーブル径(Φmm)約2.5 USB規格USB2.0/USB1.1認証無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする